Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 706-0189000000000 Herst.-Nr.: 0189000000000 EAN/GTIN: 4022989032410 |
| |
|
| | |
| Ausführung: verstellbare Ausführung für Sägeblätter mit 250 mm (10'') oder 300mm (12'') Länge inkl. Metallsägeblatt 300 mm (12'') ähnlich DIN 6473, Form B Weitere Informationen: | | Gewicht: | 600 g | verstellbar in: | 200/300 | Länge: | 420 mm | 11 Zoll |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 706 | | | | 1 | | € 8,00* | ab € 11,87* | € 17,24* | | | | | | 6 Tage | | | 2 | | € 6,95* | ab € 12,79* | € 20,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 706 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 706 | | Versand: Lager 706 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|