Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-elo0189000000000 Herst.-Nr.: 0189000000000 EAN/GTIN: 4022989032410 |
| |
|
| | |
| Der Metallsägebogen ELORA-189 verstellbar für Sägeblätter mit 250 mm (10”) und 300 mm (12”) Länge verwendbar. Produktbeschreibung: - ähnlich DIN 6473, Form B
- verstellbar in: 200 / 300 mm
Lieferumfang: - 1 Metallsägeblatt 300 mm (12”)
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,6 kg | Länge: | 420 mm | Typ: | Metallsäge |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 8,00* | ab € 11,89* | € 17,22* | | | | Lager 415 | | | | 2 | | € 6,95* | ab € 12,80* | € 20,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 40,16* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|