Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandschlüssel, ELORA-187-180


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BANDSCHLÜSSEL, BANDLÄNGE 690MM, ELORA-187-180
BANDSCHLÜSSEL, BANDLÄNGE 690MM, ELORA-187-180
12,5
1-2
Made in Germany
Logo
Artikel-Nr.:
     706-0187001801000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0187001801000
EAN/GTIN:
     4022989032038
Suchbegriffe:
Bandschlüssel
Ölfilterschlüssel
elora ölfilterschlüssel
ölfilterschlüssel

Ausführung:
zum Lösen von Ölfiltern und Spannen runder Teile
besonders geeignet für LKW, Bau- und Landmaschinen
max. Bauteildurchmesser 180 mm
mit rutschfestem Gewebeband, Breite 50 mm
mit 1/2" Innenvierkantantrieb
Vergütungsstahl

Weitere Informationen:
Gewicht:
407 g
Antrieb:
1/2"
Art.-Hinweis:
-
Weitere Suchbegriffe: Filterschlüssel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 706
3 Tage
309
€ 8,00*
ab € 27,05*
€ 36,69*
6 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 29,10*
€ 43,36*
Preise: Lager 706
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 706
Versand: Lager 706
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.