Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-elo0187001801000 Herst.-Nr.: 0187001801000 EAN/GTIN: 4022989032038 |
| |
|
| | |
| Der Bandschlüssel ELORA-187 ist zum Lösen von Ölfiltern und Spannen runder Teile bis Ø 180 mm und für LKW, Bau- und Landmaschinen bestens geeignet. Produktbeschreibung: - mit rutschfestem Gewebeband, Breite 50 mm
- mit 1/2“ Innenvierkantantrieb
- Vergütungsstahl
Weitere Informationen: | | Antrieb: | 1/2 Zoll Vierkant | Gewicht: | 407 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Band-Schlüssel, Elora, Ersatzband |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 27,07* | € 36,67* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 29,20* | € 43,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|