Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vielzahn-Winkelschraubendreher-Satz, 5-teilig 5-12, ELORA-160S-KXZN


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
VIELZAHN-WINKELSCHRAUBENDREHER-SATZ, 5-teilig M5-M12, ELORA-160S-KXZN
VIELZAHN-WINKELSCHRAUBENDREHER-SATZ, 5-teilig M5-M12, ELORA-160S-KXZN
vielzahn
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     706-0160500003000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0160500003000
EAN/GTIN:
     4022989030003
Suchbegriffe:
Stiftschlüssel (Vielzahn)
Stiftschlüssel Vielzahn
Vielzahn-Stiftschlüssel
XZN-Stiftschlüssel

Inhalt:
Winkelschraubendreher
5, 6, 8, 10, 12

Ausführung:
in einem Metallhalter mit Hebevorrichtung
für Vielzahnschrauben B &S und XZN
vernickelt
Chrom-Vanadium 59CrV4 / 1.2242

Weitere Informationen:
Inhalt:
Winkelschraubendreher 5, 6, 8, 10, 12
Gewicht:
420 g
Länge:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: stiftschlüssel (vielzahn), Vielzahnwinkelschraubendreher, Vielzahn, Winkelschraubendreher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 706
unbekannt
€ 8,00*
ab € 33,54*
€ 45,17*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 36,04*
€ 54,10*
Preise: Lager 706
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 45,17*
€ 53,75
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 45,16*
€ 53,74
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 41,66*
€ 49,58
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 40,67*
€ 48,40
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 39,24*
€ 46,70
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 33,54*
€ 39,91
pro Satz
Lagerstand: Lager 706
Versand: Lager 706
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.