Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vielzahn-Winkelschraubendreher-Satz, 5-teilig 5-12, ELORA-160S-KXZN


Menge:  Satz  
Produktinformationen
VIELZAHN-WINKELSCHRAUBENDREHER-SATZ, 5-teilig M5-M12, ELORA-160S-KXZN
VIELZAHN-WINKELSCHRAUBENDREHER-SATZ, 5-teilig M5-M12, ELORA-160S-KXZN
vielzahn
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0160500003000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0160500003000
EAN/GTIN:
     4022989030003
Suchbegriffe:
Stiftschlüssel (Vielzahn)
Stiftschlüssel Vielzahn
Vielzahn-Stiftschlüssel
XZN-Stiftschlüssel

Inhalt:
Winkelschraubendreher
5, 6, 8, 10, 12

Ausführung:
in einem Metallhalter mit Hebevorrichtung
für Vielzahnschrauben B &S und XZN
vernickelt
Chrom-Vanadium 59CrV4 / 1.2242

Weitere Informationen:
Inhalt:
Winkelschraubendreher 5, 6, 8, 10, 12
Gewicht:
420 g
Länge:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: stiftschlüssel (vielzahn), Vielzahnwinkelschraubendreher, Vielzahn, Winkelschraubendreher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 44,32*
€ 52,74
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 43,93*
€ 52,28
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 41,27*
€ 49,11
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 40,25*
€ 47,90
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 39,07*
€ 46,49
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 33,48*
€ 39,84
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.