Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Offene Doppelringschlüssel, ELORA-121A-7/16"x1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
OFFENE DOPPELRINGSCHLÜSSEL, ELORA-121-5/16"x3/8"AF
OFFENE DOPPELRINGSCHLÜSSEL, ELORA-121-5/16"x3/8"AF
sechskant
mig
zwölfkant
Skizze
Logo
Artikel-Nr.:
     706-0121121231000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0121121231000
EAN/GTIN:
     4022989024750
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel (Zoll)
Doppelringschlüssel (offen, Zoll)
doppelringschlüssel (offen, zoll)

Produktinformation:
sechskant

Ausführung:
für Überwurfmuttern, z.B. an Kraftstoff- und Hydraulikleitungen
offene Ringenden 15° abgewinkelt
Ringöffnung 30° versetzt
matt verchromt
ELORA-Chrom-Vanadium 31 CrV 3 / 1.2208
Ausführung nach DIN 3118

Weitere Informationen:
Gewicht:
65 g
Länge:
165 mm
h:
20,0 mm
h2:
24,0 mm
b:
7,0 mm
b2:
9,0 mm
t:
8,5 mm
t2:
10,0 mm
Weitere Suchbegriffe: offene Doppelringschlüssel, Doppelringschlüssel, Ringschlüssel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 706
239
1
€ 8,00*
ab € 10,00*
€ 14,66*
7 Tage
unbekannt
2
€ 6,95*
ab € 10,75*
€ 16,91*
Preise: Lager 706
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 706
Versand: Lager 706
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.