Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Offene Doppelringschlüssel, ELORA-121-16x18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
OFFENE DOPPELRINGSCHLÜSSEL, ELORA-121-8X10MM
OFFENE DOPPELRINGSCHLÜSSEL, ELORA-121-8X10MM
sechskant
zwölfkant
mig
Skizze
Logo
Artikel-Nr.:
     706-0121016181000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0121016181000
EAN/GTIN:
     4022989858201
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel (offen)
doppelringschlüssel (offen) abgewin...
doppelringschlüssel (offen)

Produktinformation:
zwölfkant

Ausführung:
für Überwurfmuttern, z.B. an Kraftstoff- und Hydraulikleitungen
offene Ringenden 15° abgewinkelt
Ringöffnung 30° versetzt
matt verchromt
ELORA-Chrom-Vanadium 31 CrV 3 / 1.2208
Ausführung nach DIN 3118

Weitere Informationen:
Gewicht:
160 g
Länge:
210 mm
h:
30,0 mm
h2:
32,0 mm
b:
14,0 mm
b2:
15,0 mm
t:
12,0 mm
t2:
13,0 mm
Weitere Suchbegriffe: offene Doppelringschlüssel, Doppelringschlüssel, Ringschlüssel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 706
78
€ 8,00*
ab € 12,89*
€ 18,54*
6 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 13,90*
€ 22,00*
Preise: Lager 706
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 706
Versand: Lager 706
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.