Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Offene Doppelringschlüssel, ELORA-121-13x15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
OFFENE DOPPELRINGSCHLÜSSEL, ELORA-121-8X10MM
OFFENE DOPPELRINGSCHLÜSSEL, ELORA-121-8X10MM
sechskant
zwölfkant
mig
Skizze
Logo
Artikel-Nr.:
     706-0121013151000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0121013151000
EAN/GTIN:
     4022989024507
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel (offen)
doppelringschlüssel (offen) abgewin...
doppelringschlüssel (offen)

Produktinformation:
zwölfkant

Ausführung:
für Überwurfmuttern, z.B. an Kraftstoff- und Hydraulikleitungen
offene Ringenden 15° abgewinkelt
Ringöffnung 30° versetzt
matt verchromt
ELORA-Chrom-Vanadium 31 CrV 3 / 1.2208
Ausführung nach DIN 3118

Weitere Informationen:
Gewicht:
100 g
Länge:
190 mm
h:
23,5 mm
h2:
26,0 mm
b:
10,0 mm
b2:
12,0 mm
t:
10,0 mm
t2:
11,0 mm
Weitere Suchbegriffe: offene Doppelringschlüssel, Doppelringschlüssel, Ringschlüssel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 706
140
1
€ 8,00*
ab € 10,59*
€ 15,48*
7 Tage
unbekannt
2
€ 6,95*
ab € 11,48*
€ 17,91*
Preise: Lager 706
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 706
Versand: Lager 706
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.