Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschlüssel-Satz, 14-teilig 1/4"-2" AF, ELORA-110S 14AF


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
DOPPELRINGSCHLÜSSEL-SATZ, 6-teilig 1/4"-7/8"AF, ELORA-110-S61AF
DOPPELRINGSCHLÜSSEL-SATZ, 6-teilig 1/4"-7/8"AF, ELORA-110-S61AF
zwölfkant
mig
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     706-0110601401000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0110601401000
EAN/GTIN:
     4022989023029
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel Satz
elora doppelringschlüssel satz
doppelringschlüssel satz

Inhalt:
110A- 1/4×5/16, 3/8×7/16, 1/2×9/16, 5/8×11/16, 3/4×25/32, 13/16×7/8 AF
-
Produktinformation:
ELORA "ELO-Drive"
Ring-Maul- und Doppelringschlüssel sind an den Ringen mit dem "ELO-Drive" Profil ausgerüstet:
Somit hohe Kraftübertragungen auf die

  • Flanken von Schrauben/muttern
  • ohne deren Beschädigung
  • dynamisches und sicheres Arbeiten

Ausführung:
kartonverpackt
tief gekröpft, mit dünnwandigen Ringen
matt verchromt
minimiertes Verletzungsrisiko durch Bruch- und Splitterfestigkeit
ELORA-Chrom-Vanadium 31 CrV 3 / 1.2208
Ausführung nach DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104

Weitere Informationen:
Inhalt:
110A- 1/4×5/16, 3/8×7/16, 1/2×9/16, 5/8×11/16, 3/4×25/32, 13/16×7/8 AF
Gewicht:
8600 g
Weitere Suchbegriffe: Ringschlüssel, Doppelringschlüssel, Ringschlüsselsatz, Doppelringschlüsselsatz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 706
3
€ 8,00*
ab € 304,84*
€ 369,93*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 339,31*
€ 454,15*
Preise: Lager 706
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 369,93*
€ 440,22
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 367,37*
€ 437,17
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 340,33*
€ 404,99
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 323,93*
€ 385,48
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 304,84*
€ 362,76
pro Satz
Lagerstand: Lager 706
Versand: Lager 706
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0110113171000
ab € 6,24*
Zubehör
Elora
0110117191000
ab € 6,63*
Zubehör
Elora
0110119211000
ab € 7,28*
Zubehör
Elora
0110121231000
ab € 7,69*
Zubehör
Elora
0110123241000
ab € 8,10*
Zubehör
Elora
0110125231000
ab € 7,40*
Zubehör
Elora
0110124261000
ab € 7,90*
Zubehör
Elora
0110126271000
ab € 8,50*
Zubehör
Elora
0110126281000
ab € 9,99*
Zubehör
Elora
0110127281000
ab € 9,81*
Zubehör
Elora
0110128291000
ab € 9,99*
Zubehör
Elora
0110130311000
ab € 11,75*
Zubehör
Elora
0110131321000
ab € 13,39*
Zubehör
Elora
0110132341000
ab € 15,43*
Zubehör
Elora
0110134361000
ab € 16,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.