Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschlüssel-Satz, 6-teilig 6-17 mm, ELORA-110S 6MSB


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
DOPPELRINGSCHLÜSSEL-SATZ, 6-teilig 6-17MM, ELORA-110-S6MSB
DOPPELRINGSCHLÜSSEL-SATZ, 6-teilig 6-17MM, ELORA-110-S6MSB
110
zwölfkant
mig
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     706-0110500601500
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0110500601500
EAN/GTIN:
     4022989022701
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel Satz
elora doppelringschlüssel satz
doppelringschlüssel satz

Inhalt:
110- 6×7, 8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 16×17 mm
-
Produktinformation:
ELORA "ELO-Drive"
Ring-Maul- und Doppelringschlüssel sind an den Ringen mit dem "ELO-Drive" Profil ausgerüstet:
Somit hohe Kraftübertragungen auf die

  • Flanken von Schrauben/muttern
  • ohne deren Beschädigung
  • dynamisches und sicheres Arbeiten

Ausführung:
in einer Kunststoff-Rolltasche
mit Aufhängeöse
tief gekröpft, mit dünnwandigen Ringen
matt verchromt
minimiertes Verletzungsrisiko durch Bruch- und Splitterfestigkeit
ELORA-Chrom-Vanadium 31 CrV 3 / 1.2208
Ausführung nach DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104

Weitere Informationen:
Inhalt:
110- 6×7, 8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 16×17 mm
Gewicht:
800 g
Weitere Suchbegriffe: Ringschlüssel, Doppelringschlüssel, Ringschlüsselsatz, Doppelringschlüsselsatz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 706
24
€ 8,00*
ab € 40,97*
€ 54,51*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 45,28*
€ 66,60*
Preise: Lager 706
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 54,51*
€ 64,87
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 53,90*
€ 64,14
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 50,74*
€ 60,38
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 49,38*
€ 58,76
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 47,82*
€ 56,91
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 40,97*
€ 48,75
pro Satz
Lagerstand: Lager 706
Versand: Lager 706
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0110055071000
ab € 5,95*
Zubehör
Elora
0110006071000
ab € 5,97*
Zubehör
Elora
0110006081000
ab € 5,95*
Zubehör
Elora
0110007081000
ab € 6,50*
Zubehör
Elora
0110007091000
ab € 6,30*
Zubehör
Elora
0110008091000
ab € 6,30*
Zubehör
Elora
0110008101000
ab € 6,39*
Zubehör
Elora
0110009111000
ab € 6,51*
Zubehör
Elora
0110010111000
ab € 6,83*
Zubehör
Elora
0110010121000
ab € 6,94*
Zubehör
Elora
0110010131000
ab € 7,32*
Zubehör
Elora
0110011131000
ab € 7,54*
Zubehör
Elora
0110011141000
ab € 7,19*
Zubehör
Elora
0110012131000
ab € 7,17*
Zubehör
Elora
0110012141000
ab € 7,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.