Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 706-0110055071000 Herst.-Nr.: 0110055071000 EAN/GTIN: 4022989021780 |
| |
|
| | |
| Produktinformation: ELORA "ELO-Drive" Ring-Maul- und Doppelringschlüssel sind an den Ringen mit dem "ELO-Drive" Profil ausgerüstet: Somit hohe Kraftübertragungen auf die - Flanken von Schrauben/muttern
- ohne deren Beschädigung
- dynamisches und sicheres Arbeiten
Ausführung: tief gekröpft, mit dünnwandigen Ringen matt verchromt minimiertes Verletzungsrisiko durch Bruch- und Splitterfestigkeit ELORA-Chrom-Vanadium 31 CrV 3 / 1.2208 Ausführung nach DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 42 g | Länge: | 175 mm | b: | 11,0 mm | b2: | 12,0 mm | t: | 6,0 mm | t2: | 6,0 mm | h: | 20,0 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringschlüssel |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 706 | | | | 1 | | € 8,00* | ab € 5,98* | € 8,74* | | | | | | 9 Tage | | | 3 | | € 6,95* | ab € 6,63* | € 10,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 706 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 706 | | Versand: Lager 706 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|