Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 706-0110010131000 Herst.-Nr.: 0110010131000 EAN/GTIN: 4022989021322 |
| |
|
| | |
| Produktinformation: ELORA "ELO-Drive" Ring-Maul- und Doppelringschlüssel sind an den Ringen mit dem "ELO-Drive" Profil ausgerüstet: Somit hohe Kraftübertragungen auf die - Flanken von Schrauben/muttern
- ohne deren Beschädigung
- dynamisches und sicheres Arbeiten
Ausführung: tief gekröpft, mit dünnwandigen Ringen matt verchromt minimiertes Verletzungsrisiko durch Bruch- und Splitterfestigkeit ELORA-Chrom-Vanadium 31 CrV 3 / 1.2208 Ausführung nach DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 122 g | Länge: | 220,5 mm | b: | 15,7 mm | b2: | 20,0 mm | t: | 7,6 mm | t2: | 9,2 mm | h: | 22,0 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringschlüssel |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 706 | | | | 1 | | € 8,00* | ab € 7,34* | € 10,71* | | | | | | 8 Tage | | | 2 | | € 19,95* | ab € 8,13* | € 12,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 706 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 706 | | Versand: Lager 706 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|