Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelmaulschlüssel DIN 3110, ELORA-100-12x14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DOPPELMAULSCHLÜSSEL DIN 3110, ELORA-Nr.100-4x5MM
DOPPELMAULSCHLÜSSEL DIN 3110, ELORA-Nr.100-4x5MM
mig
Skizze
Logo
Artikel-Nr.:
     706-0100012141000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0100012141000
EAN/GTIN:
     4022989018353
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppel-maulschlüssel chrom-vanadium

Ausführung:
matt verchromt, Köpfe geschliffen
ELORA-Chrom-Vanadium 31 CrV 3 / 1.2208
Ausführung nach DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102

Weitere Informationen:
Gewicht:
74 g
Länge:
172 mm
h:
26,1 mm
h2:
30,1 mm
t:
5,0 mm
Weitere Suchbegriffe: doppel maulschlüssel, doppelmaulschlüssel verchromt, Maulschlüssel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 706
18
1
€ 8,00*
ab € 4,01*
€ 5,97*
7 Tage
unbekannt
4
€ 6,95*
ab € 4,45*
€ 7,26*
Preise: Lager 706
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 706
Versand: Lager 706
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.