Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eck-Rohrzange, für Rohre bis 1.1/2"ø, ELORA-67E-1.1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ECK-ROHRZANGE, SCHWEDISCHE FORM, FÜR ROHRE BIS 1/2"Ø, ELORA-67E-1/2
ECK-ROHRZANGE, SCHWEDISCHE FORM, FÜR ROHRE BIS 1/2"Ø, ELORA-67E-1/2
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     706-0067100426000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0067100426000
EAN/GTIN:
     4022989013129
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange

Ausführung:
für hohe Beanspruchung
Kopf 45° abgewinkelt
gesenkgeschmiedet und vergütet
Zähne zusätzlich induktiv gehärtet
selbsthemmend, da die Zahnung gegen die Drehrichtung versetzt ist
Rolle unverlierbar
rot lackiert, Maul geschliffen
ELORA-Chrom-Vanadium 31 CrV3 / 1.2208
nach DIN ISO 5234, Form B

Weitere Informationen:
Gewicht:
1380 g
max. Ø:
55 mm | 1.1/2 Zoll
Länge:
420 mm | 17 Zoll
Weitere Suchbegriffe: Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, eck-rohrzange 45 grad, armaturenzange, eckrohrzange 420mm, Eckrohrzangen, Zange, Zangen, Installationswerkzeug, Installationswerkzeuge
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 706
87
€ 8,00*
ab € 51,79*
€ 68,37*
6 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 56,21*
€ 80,34*
Preise: Lager 706
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,37*
€ 81,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,17*
€ 77,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,07*
€ 75,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,74*
€ 72,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,79*
€ 61,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 706
Versand: Lager 706
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.