Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsring-Zangensatz, 4-teilig, ELORA-OMS-20


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
SICHERUNGSRING-ZANGENSATZ, 4-Teilig, MODUL ELORA-OMS-20
SICHERUNGSRING-ZANGENSATZ, 4-Teilig, MODUL ELORA-OMS-20
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     706-0000412001000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0000412001000
EAN/GTIN:
     4022989113584
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz

Inhalt:
473-J2 Zange für Innensicherungsringe
473-J21 Zange für Innensicherungsringe
474-A2 Zange für Außensicherungsringe
474-A21 Zange für Außensicherungsringe

Ausführung:
für ELORA-Werkzeugwagen
schwarz, mit gelber Signalfläche
resistent gegen Öle und Fette
chemikalienbeständig
Breite: 41,5 cm, Tiefe: 18,9 cm
PE-Hartschaum

Weitere Informationen:
Inhalt:
473-J2 Zange für Innensicherungsringe 473-J21 Zange für Innensicherungsringe 474-A2 Zange für Außensicherungsringe 474-A21 Zange für Außensicherungsringe
Gewicht:
650 g
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, Zangen-Satz, Zangen-Set, Zangensatz, elora werkzeugsatz, modul werkzeuge, zangensatz 4 teilig, Sicherungsringzange, Sicherungsring, Zangenset, Sicherungsringzangenset, Sicherungsringzangensatz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 706
23
€ 8,00*
ab € 84,95*
€ 106,87*
6 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 95,64*
€ 131,66*
Preise: Lager 706
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 106,87*
€ 127,18
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 105,49*
€ 125,53
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 102,07*
€ 121,46
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 99,41*
€ 118,30
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 84,95*
€ 101,09
pro Satz
Lagerstand: Lager 706
Versand: Lager 706
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
1210000006000
ab € 527,93*
Zubehör
Elora
1210000016000
ab € 524,69*
Zubehör
Elora
1210000026000
ab € 524,81*
Zubehör
Elora
1220000006000
ab € 442,90*
Zubehör
Elora
1225000006000
ab € 969,17*
Zubehör
Elora
0000412007000
ab € 13,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.