Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-99907402 Herst.-Nr.: 4933390186 EAN/GTIN: 4002395231454 |
| | |
|
| | |
| Milwaukee HD2E 13 R Bohrmaschine Leistungsstarke Bohrmaschine mit 2-Gang-Planetengetriebe. Elektronik mit Drehzahlvorwahl, Rechts-/Linkslauf, Handgriffe mit Softgrip-Auflage, Robustes Metallgetriebegehäuse. Weitere technische Eigenschaften Drehmoment Stufe 2: 37 Nm · Drehmoment Stufe 1: 75 Nm · Leerlaufdrehzahl 2.Gang: 2200 1/min · Bruttogewicht: 3,432 kg · Bohrdurchmesser Stahl 1.Gang: 15 mm · Bohrdurchmesser Stahl 2.Gang: 8 mm · Sortiment: Maschinen · Bohrdurchmesser Holz 1.Gang: 35 mm · Bohrdurchmesser Holz 2.Gang: 35 mm · Lastdrehzahl 1.Gang: 0-730 1/min · Leerlaufdrehzahl 1.Gang: 1050 1/min · Lastdrehzahl 2.Gang: 0-1540 1/min Lieferumfang: Netzkabel 4 m, 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff, Transportkoffer. Weitere Informationen: | | Marke: | MILWAUKEE | Bohrfutterspannweite: | 1,5-13 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 298,46* | € 347,18* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 297,99* | € 348,72* | | | | Lager 7051 | | | | | | Frei Haus | ab € 311,04* | € 363,07* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 308,15* | € 364,23* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 288,02* | € 373,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|