Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrmaschine HD2E 13 R


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bohrmaschine HD2E 13 R
Bohrmaschine HD2E 13 R
Artikel-Nr.:
     415-mil4933390186
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933390186
EAN/GTIN:
     4002395231454
Datenblatt
Suchbegriffe:
2-Gang-Bohrmaschine
4-Gang-Bohrmaschine
Elektro-Bohrmaschine
Elektrobohrmaschine

Leistungsstarke Bohrmaschine mit 2-Gang Planetengetriebe.

Produktbeschreibung:

  • Elektronik mit Drehzahlsteuerung
  • Rechts-/Links-Lauf zum Bohren und Schrauben
  • robustes Metallgetriebegehäuse
  • Handgriff mit Softgrip-Auflage
  • Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0 - 1050 U/min
  • Lastdrehzahl 1./2. Gang: 0 – 730 / 0 – 1.540 U/min
  • Bohrfutter-Spannbereich: S 1,5 - 13 mm

Lieferumfang

  • Netzkabel 4 m
  • 13 mm Metallschnell-Spannbohrfutter
  • Zusatzhandgriff
Weitere Informationen:
Drehmoment:
75 Nm
Drehzahl:
0 - 2200 U/min
Gewicht:
2,7 kg
Leistung:
705 Watt
Spannung:
230 Volt
Typ:
Bohrmaschine
Weitere Suchbegriffe: Handbohrmaschine, elektro-bohrmaschine milwaukee, 2 gang bohrmaschine, handbohrmaschine schnellspannbohrfutter, bohren, Bohrmaschine, Holz, Milwaukee, Stahl
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 275,78*
€ 319,44*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 279,92*
€ 321,23*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 294,24*
€ 338,29*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 295,86*
€ 339,70*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 288,41*
€ 366,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,55*
€ 436,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,33*
€ 410,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 336,48*
€ 400,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 327,62*
€ 389,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,27*
€ 357,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,55*
€ 354,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,41*
€ 343,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.