Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linienmarkierungsfarbe Easyline® Edge 750 ml weiß Spraydose ROCOL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     7051-9190491438
Hersteller:
     ITW
Herst.-Nr.:
     RS 47000
EAN/GTIN:
     5024747470006
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierfarbe
Bodenmarkierungsfarbe
Markierfarbe
Markierungsfarbe

Linienmarkierungsfarbe Easyline® Edge 750 ml weiß Spraydose ROCOL


schnell trocknende, verschleißfeste Linienmarkierungsfarbe mit Halbglanz-Finish · hervorragende Haftungs- und Haltbarkeitseigenschaften · exzellente Deckkraft · licht-, witterungs- und abriebbeständig · hochergiebig · Anwendungsbereiche: Markierung von Parkplätzen, Lagerhäusern, Fabrikböden und vielem mehr · randscharfe Linien ohne Abkleben bei Verarbeitung mit dem Easyline Edge® Applikator Art.-Nr. 9190 491 442 ·
Weitere technische Eigenschaften Inhalt: 750ml · Gebinde: Spraydose
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweise:
H222 - Extrem entzündbares Aerosol. | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten.
Marke:
ROCOL
Farbe:
weiß
RAL:
ähnlich RAL 9016

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
199
6
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 21,52*
€ 26,50*
5 Tage
326
6
pro Stück
€ 8,90*
ab € 23,20713*
€ 28,45713*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 21,98*
€ 29,08*
6 Tage
326
6
pro Stück
€ 5,50*
ab € 23,79*
€ 30,26*
Lager 7051
284
6
pro Stück
€ 7,99*
ab € 26,01*
€ 32,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 192,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
267.20.224
ab € 34,22*
Zubehör
Rocol
RS47012
ab € 179,20*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10665
ab € 60,77*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10658
ab € 69,99*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10668
ab € 69,97*
Zubehör
Wolk
ab € 138,29*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 114,21*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 114,52*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 113,20*
Zubehör
Wolk
ab € 137,90*
Zubehör
Wolk
ab € 138,51*
Zubehör
Wolk
ab € 138,25*
Zubehör
1A Tapes
ab € 2,36*
Zubehör
1A Tapes
ab € 2,51*
Zubehör
1A Tapes
ab € 2,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.