Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Rutsch-Spray SAFE STEP® transparent R12 400 ml Spraydose ROCOL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     7051-9170491350
Hersteller:
     ITW
Herst.-Nr.:
     RS 45000
EAN/GTIN:
     5024747450008
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anti Rutsch Bodenfarbe
Antirutsch Bodenfarbe
Antirutschanstrich
Antirutschbeschichtung

Anti-Rutsch-Spray SAFE STEP® transparent R12 400 ml Spraydose ROCOL


schnelltrocknende, chemisch beständige, rutschfesten Beschichtung für nahezu alle Typen von Untergründen · Rutschhemmungsfaktor R12 · für die Außen- und Innenanwendung in denen nur Fußgänger-Verkehr herrscht · ideal zum Einsatz auf Treppenstufen, Laufflächen, Leitern, Schwimmbädern, Duschen usw. · beständig gegen Öle, Schmierfette, Reinigungsmittel, Benzin, verdünnte Säuren und Laugen · berührungstrocken: 30 - 40 Min. / überlackierbar: 30 – 60 Min. / leicht belastbar: 12 h / voll belastbar: 24 h ·
Weitere technische Eigenschaften Gebinde: Spraydose
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweise:
H223 - Entzündbares Aerosol. | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten.
Marke:
ROCOL
Inhalt:
400 ml
Farbe:
transparent
Rutschhemmung:
R12

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Antirutschbodenfarbe, anti rutsch bodenfarbe, Bodenbeschichtungen Anti-Rutsch, Anti-Rutsch-Sprays
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 16,12*
€ 19,88*
2 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 16,20*
€ 19,97*
Lager 7051
17 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 19,51*
€ 23,90*
20 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 20,84834*
€ 25,52834*
26 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 22,41*
€ 30,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 286,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rocol
43540
ab € 66,20*
Ähnlich
Rocol
RS43543
ab € 64,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.