Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkasten L350xB200xH150mm PE grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-9144428163
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     6003.00.0253
EAN/GTIN:
     4251142209233
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox

Sichtlagerkasten L350xB200xH150mm PE grün


aus schlag- und stoßfestem Polyethylen · temperaturbeständig von - 40 °C bis + 80 °C · Rippenverstärkung an den Bodenrändern · geeignet für Förder - und Röllchenbahnen · beständig gegen Säuren, Öle und Laugen · lebensmittecht · einfaches waagerechtes An- und Abhängen des Kastens auch im befüllten Zustand · Lieferung erfolgt ohne Etiketten ·
Weitere technische Eigenschaften Breite: 200mm · Länge: 350mm · Höhe: 150mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Größe:
4
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
183
10
Frei Haus
ab € 4,66*
€ 6,58*
1 Tag
129
1
€ 5,59*
ab € 4,48*
€ 7,16*
1 Tag
183
1
€ 6,95*
ab € 4,67*
€ 7,36*
3 Tage
137
1
€ 5,99*
ab € 4,64*
€ 7,42*
Lager 7051
183
1
€ 7,99*
ab € 5,94*
€ 8,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kappes Systeme
6060.00.0557
ab € 1,24*
Zubehör
Kappes Systeme
6060.00.0457
ab € 1,77*
Zubehör
Kappes Systeme
6060.00.0357
ab € 2,26*
Zubehör
Kappes Systeme
6060.00.0257
ab € 3,41*
Zubehör
Kappes Systeme
6060.00.0157
ab € 6,99*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6265 6068.00.6266
ab € 30,23*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6465 x100
ab € 21,47*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6465 x100
ab € 24,54*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6065 x100
ab € 31,61*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6065 x100
ab € 31,83*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6265 x100
ab € 28,984*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6265 x100
ab € 23,99*
Zubehör
RASTERPLAN
6064.00.0158
ab € 2,31*
Zubehör
RASTERPLAN
6064.00.0258
ab € 1,98*
Zubehör
Kappes Systeme
6063.00.6305 x10
ab € 9,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.