| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-9000482134 Herst.-Nr.: 25151218 EAN/GTIN: 4006325665548 |
| |
|
| | |
| Löschdecke DIN EN 1869:2001 L1800xB1200mm silikonbeschichtetes Glasfasergewebe mit Hardbox mit stabiler Hardbox · aus silikonbeschichtetem Glasfasergewebe · zugelassen nach DIN EN 1869:2001 · geeignet für handelsübliche Fritteusen und Fettbackgeräte bis max. 3 l Fassungsvermögen und zum Löschen von Bränden, die auf die persönliche Kleidung übergreifen · Hardbox L 205 x B 175 x T 48 mm, mit Aufhängeausstanzung · Weitere technische Eigenschaften Ausführung: mit Hardbox · Material: silikonbeschichtetes Glasfasergewebe · Norm: DIN EN 1869:2001 Weitere Informationen: | | Breite: | 1200 mm | Länge: | 1800 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Löschdecken |
| | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 20,02* | € 24,81* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 20,25* | € 24,93* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 20,87* | € 25,71* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 20,85* | € 25,83* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 24,81* | € 30,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|