Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzzeichen DIN EN ISO 7010 L148xB148 mm Feuerlöscher Folie


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-9000477560
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9000477560
EAN/GTIN:
     4060081000746
Suchbegriffe:
Brandschutzschild ISO 7010 Feuerlös...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Feuerlö...
Feuerlöscher F001 Brandschutzzeiche...
brandschutzschild iso 7010 feuerlös...

Brandschutzzeichen DIN EN ISO 7010 L148xB148 mm Feuerlöscher Folie


selbstklebende Folie · Symbol und Lichtkante langnachleuchtend · nach neuer ASR A1.3/DIN EN ISO 7010 und DIN 67510 · Feuerlöscher ·
Weitere technische Eigenschaften Farbe: rot/weiß
Weitere Informationen:
Material:
Folie
Breite:
148 mm
Weitere Suchbegriffe: brandschutzschild iso 7010 feuerlöscher, Brandschutzzeichen
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
220
€ 5,59*
ab € 3,80*
€ 5,75*
€ 4,70*
ab € 3,34*
€ 5,92*
4 Tage
235
€ 5,99*
ab € 4,21*
€ 6,44*
€ 7,95*
ab € 4,42*
€ 6,78*
Lager 7051
314
€ 7,99*
ab € 5,19*
€ 7,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
4011F148
ab € 1,30*
Ähnlich
Moedel
4011F20
ab € 1,43*
Ähnlich
Moedel
4011FHL10
ab € 2,86*
Ähnlich
Moedel
4011FHL20
ab € 4,05*
Ähnlich
Moedel
4011FHL30
ab € 9,40*
Ähnlich
Moedel
4011FHL40
ab € 12,56*
Ähnlich
Moedel
4011AHL148
ab € 4,38*
Ähnlich
Moedel
4011AHL20
ab € 5,39*
Ähnlich
Moedel
4011AHL30
ab € 10,94*
Ähnlich
Moedel
4011K148
ab € 1,58*
Ähnlich
Moedel
4011K20
ab € 2,04*
Ähnlich
Moedel
4011KHL148
ab € 4,62*
Ähnlich
Moedel
4011KHL20
ab € 4,97*
Ähnlich
Moedel
4011KHL30
ab € 9,95*
Ähnlich
Moedel
4011KHL45
ab € 30,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.