Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzzeichen DIN EN ISO 7010 L148xB148mm Feuerlöscher Folie


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-9000477560
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     57117
EAN/GTIN:
     4060081000746
Suchbegriffe:
Brandschutzschild ISO 7010 Feuerlös...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Feuerlö...
Feuerlöscher F001 Brandschutzzeiche...
brandschutzschild iso 7010 feuerlös...
selbstklebende Folie · Symbol und Lichtkante langnachleuchtend · nach neuer ASR A1.3/DIN EN ISO 7010 und DIN 67510 · Feuerlöscher Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: rot/weiß
Weitere Informationen:
Material:
Folie
Breite:
148 mm
Länge:
148 mm
Ausführung:
Feuerlöscher
Norm:
DIN EN ISO 7010
Weitere Suchbegriffe: brandschutzschild iso 7010 feuerlöscher, Brandschutzschild, Brandschutzzeichen
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4BULW
187
€ 5,59*
ab € 3,81*
€ 5,77*
€ 4,70*
ab € 3,35*
€ 5,94*
3 Tage
200
€ 5,99*
ab € 4,22*
€ 6,41*
€ 7,95*
ab € 4,42*
€ 6,76*
3 Tage
267
€ 4,99*
ab € 4,61*
€ 6,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
4011F148
ab € 1,30*
Ähnlich
Moedel
4011F20
ab € 1,43*
Ähnlich
Moedel
4011FHL10
ab € 2,85*
Ähnlich
Moedel
4011FHL20
ab € 4,06*
Ähnlich
Moedel
4011FHL30
ab € 9,38*
Ähnlich
Moedel
4011FHL40
ab € 12,58*
Ähnlich
Moedel
4011AHL148
ab € 4,37*
Ähnlich
Moedel
4011AHL20
ab € 5,38*
Ähnlich
Moedel
4011AHL30
ab € 10,96*
Ähnlich
Moedel
4011K148
ab € 1,58*
Ähnlich
Moedel
4011K20
ab € 2,04*
Ähnlich
Moedel
4011KHL148
ab € 4,61*
Ähnlich
Moedel
4011KHL20
ab € 4,97*
Ähnlich
Moedel
4011KHL30
ab € 9,92*
Ähnlich
Moedel
4011KHL45
ab € 30,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.