Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler H980xB500xT530mm 120 l Deckel silber (KS) mit Standfuß VAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-9000466300
Herst.-Nr.:
     1025
EAN/GTIN:
     4030695010257
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner

Abfallsammler H980xB500xT530mm 120 l Deckel silber (KS) mit Standfuß VAR


für 120-l-Kunststoff- oder Papiersäcke · mit Stahlrohrgestell ·
Weitere technische Eigenschaften Einwurföffnung-Ø: 350mm · Gewicht: 5kg · Deckelausführung: Kunststoff · Ausführung: mit Standfuß
Weitere Informationen:
Marke:
VAR
Breite:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallbehälter für Außenanlagen, Abfallstation, Außenabfallbehälter, Kunststoff-Abfallbehälter, Kunststoffabfallbehälter, Lagergehäuse-Abschlussdeckel, Lagergehäuse-Deckel, Lagergehäuse-Enddeckel, Abfallsackhalter, Abfallsackständer, Abfallsammelsystem, Abfallständer, Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, var müllsackständer 120l, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen 120 l, Abfallsammler
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
67
€ 5,99*
ab € 55,82*
€ 68,08*
5 Tage
90
€ 5,99*
ab € 55,77*
€ 68,13*
3 Tage
90
€ 4,99*
ab € 55,76*
€ 68,27*
4 Tage
90
€ 8,90*
ab € 57,6377*
€ 69,8977*
Lager 7051
90
€ 7,99*
ab € 65,25*
€ 76,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,84*
€ 91,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,86*
€ 90,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,70*
€ 85,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,22*
€ 84,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,25*
€ 77,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1690
ab € 42,35*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1091
ab € 40,96*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
10911
ab € 53,62*
Ähnlich
GRUBER systeme
OE-ST 700 BLAU
ab € 38,79*
Ähnlich
GRUBER systeme
OE-ST 700 GELB
ab € 37,34*
Ähnlich
GRUBER systeme
OE-ST 700 GRAU
ab € 39,55*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1680
ab € 64,66*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
10251
ab € 67,93*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1026
ab € 101,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.