Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handhebelpumpe PP, PE, POM 0,5 l/Hub für AdBlue


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-9000466077
Hersteller:
     Horn
Herst.-Nr.:
     131053000
EAN/GTIN:
     4031109012775
Suchbegriffe:
AdBlue-Pumpe
Pumpe für Harnstofflösungen
Drehkolbenpumpe
Fass-Handpumpe

Handhebelpumpe PP, PE, POM 0,5 l/Hub für AdBlue


aus Polypropylen (PP), Polyoxymethylen (POM) und Polyethylen (PE) · zur Förderung von AdBlue® und Wasser · Teleskopsaugrohr 640-980 mm, dreiteilig für 200-l-Fass · inkl. Schlauchgarnitur 1,5 m mit Auslaufkrümmer und Adapter für Sägengewinde 50,80 (2") mm (für Kunststofffäser)
Weitere Informationen:
passend für:
200-l-Fässer
Förderleistung/Hub:
0,5 l/Hub
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 28,38*
€ 38,41*
1 Tag
16
1
€ 5,50*
ab € 28,77*
€ 38,57*
3 Tage
16
1
€ 4,99*
ab € 29,33*
€ 39,60*
1 Tag
16
2
Frei Haus
ab € 28,91*
€ 40,37*
Lager 7051
16
1
€ 7,99*
ab € 34,45*
€ 46,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,19*
€ 54,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,89*
€ 52,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,68*
€ 50,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Horn Tecalemit
131053200
ab € 21,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.