| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-9000454432 Herst.-Nr.: 3662.01 EAN/GTIN: 4054773016450 |
| |
|
| | |
| Drehhocker mit Bodengleitern PU-Schaum blau Sitzhöhenverstellung 490-680 mm besonders große Sitzfläche (B 370 mm) aus robustem blauen PU-Schaum für hohen Sitzkomfort · Sitzneigungsverstellung um ± 7,5° · Tragegriff für leichten Transport · bedienungsfreundliche Gasfeder-Sitzhöhenverstellung · kippsicheres Fünffuß-Kunststoff-Untergestell, schwarz · Untergestell mit abriebfesten Kunststoff-BodengleiternWeitere Informationen: | | Gestellausführung: | mit Bodengleitern | Farbe: | blau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 132,66* | € 158,37* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 133,05* | € 158,51* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,59* | ab € 133,28* | € 158,99* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 133,45* | € 159,14* | | | | Lager 7051 | | | | | | € 7,99* | ab € 156,61* | € 184,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|