Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkasten L500/450xB310xH200mm PE grün PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-9000453802
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     9000453802
EAN/GTIN:
     4015448481171
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox

Sichtlagerkasten L500/450xB310xH200mm PE grün PROMAT


aus hochschlagfestem Polyethylen · stabile, stapelbare Mehrzweckkästen · einhängbar in Regalsysteme, sowie zur Bestückung von Regalschränken · durchgehender Stapel- und Bodenrand · hohe Tragfähigkeit · temperaturbeständig -50 °C bis +80 °C · weitgehend säure- und laugenbeständig · Farbe grün ·
Weitere technische Eigenschaften Breite: 310mm · Länge: 500/450mm · Höhe: 200mm · Auflast: 180,0kg
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Marke:
PROMAT
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,09*
€ 8,77*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 6,51*
€ 9,02*
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,99*
ab € 7,20*
€ 9,04*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 7,58*
€ 9,53*
Lager 7051
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,99*
ab € 9,09*
€ 11,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 110,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
9000453849
ab € 3,34*
Zubehör
PROMAT
9000453834
ab € 37,55*
Zubehör
PROMAT
9000453856
ab € 27,29*
Zubehör
PROMAT
9000453839
ab € 20,29*
Zubehör
PROMAT
9000453860
ab € 36,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.