Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzrahmenteiler Längsteiler Höhe 190 mm Sperrholz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-9000451080
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7550250
EAN/GTIN:
     4056705005594
Suchbegriffe:
Aufsatzrahmen Palette
Aufsetzrahmen Palette
Paletten Aufsetzrahmen
Paletten-Aufsatzrahmen

Aufsatzrahmenteiler Längsteiler Höhe 190 mm Sperrholz


stabile Sperrholz-Unterteilungselemente · Stärke 12 mm · mit Metallbeschlägen · für Holz-Aufsatzrahmen H 200 mm · flexible Facheinteilung · leicht steckbar
Weitere Informationen:
Länge:
1154 mm
Farbe:
natur
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
135
2
pro Stück
€ 5,99*
ab € 8,66*
€ 11,55*
2 Tage
126
2
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 8,78*
€ 11,61*
2 Tage
180
2
pro Stück
€ 5,50*
ab € 9,24*
€ 12,21*
2 Tage
180
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,25*
€ 13,26*
Lager 7051
180
2
pro Stück
€ 7,99*
ab € 12,21*
€ 16,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 32,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TransPak
7550252
ab € 6,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.