Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumententasche B210xH297 mm DIN A4 hoch mit 2 Laschen dunkelblau Pak. a 50 St.


Menge:  Karton  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-9000451009
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1750-07
EAN/GTIN:
     4005546109091
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Kennzeichnungshülle

Dokumententasche B210xH297 mm DIN A4 hoch mit 2 Laschen dunkelblau Pak. a 50 St.


mit 2 verstärkten Laschen · strapazierfähige Tasche aus PP-Folie · scannertauglich und dokumentenecht · auch geeignet für den Außeneinsatz durch Staub- und Regenschutzklappe · extrem starker Halt an beweglichen Transportbehältern und Gitterboxen · Rückseite blau, Vorderseite transparent · VE = 50 Stück
Weitere Informationen:
Breite:
210 mm
Farbe:
dunkelblau
Angebote (41)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,49*
€ 3,60*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,48*
€ 3,60*
3 Tage
4
pro Paket
Frei Haus
ab € 78,62*
€ 95,62*
12 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 86,42*
€ 104,73*
Lager 7051
17 Tage
nicht lagernd
pro Karton
€ 7,99*
ab € 121,14*
€ 142,97*
Menge:  Karton  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 142,97*
€ 170,13
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 132,31*
€ 157,45
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 125,39*
€ 149,21
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 123,95*
€ 147,50
pro Karton
ab 50 Kartons
€ 122,27*
€ 145,50
pro Karton
ab 7500 Kartons
€ 121,14*
€ 144,16
pro Karton
1 Karton enthält 50 Stück (ab € 2,4228* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
175307
ab € 102,64*
Ähnlich
Durable
175407
ab € 100,69*
Ähnlich
Durable
175207
ab € 73,79*
Ähnlich
Durable
175107
ab € 1,7502*
Ähnlich
Durable
174907
ab € 1,4758*
Ähnlich
Durable
172307
ab € 72,07*
Ähnlich
Durable
172207
ab € 39,99*
Ähnlich
Durable
172107
ab € 38,04*
Ähnlich
Durable
175707
ab € 78,59*
Ähnlich
Durable
175807
ab € 91,29*
Ähnlich
Durable
174407
ab € 100,85*
Ähnlich
Durable
174507
ab € 94,76*
Ähnlich
Durable
174307
ab € 81,95*
Ähnlich
Durable
174707
ab € 37,58*
Ähnlich
Durable
174807
ab € 39,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.