Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klarsichtmagazin H242xB600xT203mm 3 x E Kunststoff weiß LOCKWEILER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-9000449647
Hersteller:
     Lockweiler Plastic Werke
Herst.-Nr.:
     1500313
EAN/GTIN:
     4009292854809
Suchbegriffe:
Einmal-Kanülen-Spender
Einmal-Spritzen-Spender
Injektions-Materialspender
Injektionsmaterialspender

Klarsichtmagazin H242xB600xT203mm 3 x E Kunststoff weiß LOCKWEILER


Klarsichtbehälter aus Kunststoff in weißem Gehäuse aus schlagfestem Polystyrol · Behälter sind zur Entnahme nach vorn schwenkbar und lassen sich herausnehmen · Gehäusebreite 600 mm · stapelbar und für die Wandbefestigung geeignet ·
Weitere technische Eigenschaften Material: Kunststoff
Weitere Informationen:
Anzahl Behälter x Gr.:
3 x E
Marke:
LOCKWEILER
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 39,44*
€ 50,58*
1 Tag
6
1
€ 5,59*
ab € 39,34*
€ 50,63*
1 Tag
8
1
€ 5,50*
ab € 42,01*
€ 53,79*
1 Tag
8
2
Frei Haus
ab € 42,34*
€ 55,48*
Lager 7051
8
1
€ 7,99*
ab € 51,44*
€ 65,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,76*
€ 78,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,82*
€ 75,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,79*
€ 72,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,43*
€ 70,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,36*
€ 68,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,44*
€ 61,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
1500291
ab € 88,35*
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
1500613
ab € 14,13*
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
1500513
ab € 21,60*
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
1500413
ab € 28,83*
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
1500213
ab € 92,15*
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
1553014
ab € 79,65*
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
1551814
ab € 69,18*
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
1573313
ab € 123,10*
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
1500913
ab € 11,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.