| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-9000449456 Herst.-Nr.: 04200 20 00 EAN/GTIN: 4031022075178 |
| |
|
| | |
| Trennwand für Sichtlagerkasten PLK 1c Stahlblech verzinkt LA-KA-PE Längstrennwand aus Stahlblech Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 427 mm (Trennwand), 268 mm (Halter 2x) · Material: Stahlblech verzinkt · Höhe: 125 mm (Trennwand), 60 mm (Halter 2x) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, Längsteiler Sichtlagerkasten, Querteiler Sichtlagerkasten, Trennsteg Sichtlagerkasten, la-ka-pe (ing. alfred häner) lagersichtbox, lagersichtbox, lagersichtbox pe, Kästen, Längs-/Quertrennwände, Längs-/Quertrennwand, Trennwände, Trennwand |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 10,93* | € 15,99* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 11,06* | € 16,06* | | | | | 2 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 12,06* | € 16,38* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 12,04* | € 17,26* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 16,07* | € 22,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|