| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-9000449045 Herst.-Nr.: LK5 GRÜN EAN/GTIN: 4031022005991 |
| |
|
| | |
| Sichtlagerkasten L88/64xB102xH51mm PS grün LA-KA-PE aus hochschlagfestem Polystyrol · stapelbar · hochstabil · in den Farben rot, grün und blau · verschiedene Größen für den individuellen Bedarf · alle Kästen können mit einschiebbaren Etiketten versehen werden · Gr. 1A mit Verstärkungsstab · Weitere technische Eigenschaften Breite: 102mm · Länge: 88/64mm · Höhe: 51mm Weitere Informationen: | | Farbe: | grün | Marke: | LA-KA-PE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 50 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 0,43* | € 0,60* | | | | | 16 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,43* | € 0,60* | | | | | 25 Tage | | | 150 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,4716* | € 0,6122* | | | | | 8 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,47* | € 0,65* | | | | Lager 7051 | | | | 50 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 0,61* | € 0,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 42,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|