| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-9000446120 Herst.-Nr.: DTK600/ 210-0 ROT EAN/GTIN: 4031022053602 |
| |
|
| | |
| Drehstapelbehälter PP rot L600xB400xH210mm LA-KA-PE aus Polypropylen · verstärkter Rippenboden für eine hohe Traglast · Stapelbelastbarkeit ca. 500 kg · für Rollenbahnen geeignet · mit Durchfassgriff an der Stirnseite · mit Halterung für Belege · Sicherung des Deckels durch Plomben möglich (Zubehör) · lebensmittelecht · temperaturbeständig von -20 °C bis +90 °C · beständig gegen Öle, Fette und die meisten Säuren und Laugen · Seitenwände und Boden geschlossen · Kompatibel mit den Transport- und Schwerlast-Tranpsortbehältern L 600 x B 400 mm · Weitere technische Eigenschaften Stapelbelastbarkeit: ca. 500kg · Tragfähigkeit: 65kg · Temperaturbereich: -20 °C bis +90°C · Innenhöhe: 191mm · Innenlänge: 547mm · Innenbreite: 347mm Weitere Informationen: | | Außenhöhe: | 210 mm | Marke: | LA-KA-PE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 12,96* | € 18,36* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 13,07* | € 18,44* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | Frei Haus | ab € 14,26* | € 18,68* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 14,28* | € 20,10* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 18,52* | € 25,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|