| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-9000446120 Herst.-Nr.: DTK600/ 210-0 ROT EAN/GTIN: 4031022053602 |
| |
|
| | |
| aus Polypropylen · verstärkter Rippenboden für eine hohe Traglast · Stapelbelastbarkeit ca. 500 kg · für Rollenbahnen geeignet · mit Durchfassgriff an der Stirnseite · mit Halterung für Belege · Sicherung des Deckels durch Plomben möglich (Zubehör) · lebensmittelecht · temperaturbeständig von -20 bis +90 °C · beständig gegen Öle, Fette und die meisten Säuren und Laugen · Seitenwände und Boden geschlossen Weitere technische Eigenschaften: · Stapelbelastbarkeit: ca. 500kg · Tragfähigkeit: 65kg · Temperaturbereich: -20 bis +90°C · Innenhöhe: 191mm · Innenlänge: 547mm · Innenbreite: 347mm Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Außenlänge: | 600 mm | Außenhöhe: | 210 mm | Außenbreite: | 400 mm | Marke: | LA-KA-PE | Material: | Polypropylen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 12,92* | € 18,14* | | | | Lager 4BULW | | | | 1 | | € 5,59* | ab € 13,13* | € 18,21* | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | Frei Haus | ab € 14,37* | € 18,55* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 14,29* | € 19,76* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 15,6446* | € 21,6646* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|