Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-9000429205 Herst.-Nr.: 14025117.11 EAN/GTIN: 4025002823699 |
| |
|
| | |
| Lochplatte B457xL991mm enzianblau, RAL 5010 BOTT symmetrisch perforiert · aus 1,25 mm starkem Stahlblech · Lochabstand 38 mm · Lochgröße 9,2 x 9,2 mm · besonders stabil durch an der Rückseite angebrachte Versteifungen · Oberfläche pulverbeschichtet · Arretierung mit Kunststoffclip: Montage des Zubehörs ohne Werkzeuge · Weitere technische Eigenschaften Lochabstand: 38mm · Plattenstärke: 1,25mm Weitere Informationen: | | Länge: | 991 mm | Marke: | BOTT |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 47,99* | € 61,99* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 48,00* | € 62,05* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,59* | ab € 48,39* | € 62,17* | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 50,356* | € 64,696* | | | | Lager 7051 | | | | | | € 7,99* | ab € 59,31* | € 75,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|