Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-9000429205 Herst.-Nr.: 14025117.11 EAN/GTIN: 4025002823699 |
| |
|
| | |
| symmetrisch perforiert · aus 0,9 mm starkem Stahlblech · Lochabstand 38,1 mm · Lochgröße 9,2 x 9,2 mm · besonders stabil durch an der Rückseite angebrachte Versteifungen · Oberfläche pulverbeschichtet · Arretierung mit Kunststoffclip: Montage des Zubehörs ohne Werkzeuge Weitere technische Eigenschaften: · Lochabstand: 38,1mm · Plattenstärke: 0,9mm Weitere Informationen: | | Farbe: | enzianblau, RAL 5010 | Breite: | 457 mm | Länge: | 990 mm | Marke: | BOTT | Material: | Stahlblech |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 48,11* | € 62,11* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 48,17* | € 62,17* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 51,75* | € 66,67* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 48,39* | € 68,14* | | | | Lager 4BULW | | | | | | € 5,59* | ab € 74,24* | € 93,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|