Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkasten L160xB105xH75mm PE rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-9000428128
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     6005.00.0551
EAN/GTIN:
     4054773012872
Suchbegriffe:
Kleinteilekasten
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel

Sichtlagerkasten L160xB105xH75mm PE rot


aus schlag- und stoßfestem Polyethylen · temperaturbeständig von - 40 °C bis + 80 °C · Rippenverstärkung an den Bodenrändern · geeignet für Förder - und Röllchenbahnen · beständig gegen Säuren, Öle und Laugen · lebensmittecht · einfaches waagerechtes An- und Abhängen des Kastens auch im befüllten Zustand · Lieferung erfolgt ohne Etiketten ·
Weitere technische Eigenschaften Breite: 105mm · Länge: 160mm · Höhe: 75mm
Weitere Informationen:
Größe:
7
Material:
PE
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
285
50
Frei Haus
ab € 1,10*
€ 1,55*
2 Tage
200
1
€ 5,59*
ab € 1,05*
€ 1,96*
2 Tage
285
1
€ 6,95*
ab € 1,13*
€ 2,08*
3 Tage
213
1
€ 5,99*
ab € 1,13*
€ 2,08*
Lager 7051
285
1
€ 7,99*
ab € 1,53*
€ 2,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kappes Systeme
6060.00.0557
ab € 1,23*
Zubehör
Kappes Systeme
6060.00.0457
ab € 1,77*
Zubehör
Kappes Systeme
6060.00.0357
ab € 2,25*
Zubehör
Kappes Systeme
6060.00.0257
ab € 3,41*
Zubehör
Kappes Systeme
6060.00.0157
ab € 6,99*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6665, 6068.00.6666
ab € 28,39*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6465 x100
ab € 21,51*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6465 x100
ab € 24,56*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6065 x100
ab € 31,67*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6065 x100
ab € 31,60*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6265 x100
ab € 29,114*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6265 x100
ab € 24,01*
Zubehör
RASTERPLAN
6064.00.0158
ab € 2,40*
Zubehör
RASTERPLAN
6064.00.0258
ab € 2,16*
Zubehör
Kappes Systeme
6063.00.6305 x10
ab € 9,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.