Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Materialständer Ladefl.L410xB610mm H.994-1344mm grau Ablage neigbar b.360Grad


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-9000426201
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     05.10.31B
EAN/GTIN:
     4050413093713
Suchbegriffe:
Material-Auflageständer
Materialständer
Materialstütze
Materialwagen

Materialständer Ladefl.-L410xB610mm verstellbare Höhe 994-1344 mm lichtgrau, RAL 7035 Ablage neigbar bis 30 ° BEDRUNKA+HIRTH


Profilstahl-Rohrkonstruktion · pulverbeschichtet, lichtgrau, RAL 7035 · stufenlos höhenverstellbar · Ablage B 610 x T 410 x H 20 mm · Tragfähigkeit 30 kg · 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller Ø 100 mm · Anlieferung unmontiert Weitere technische Eigenschaften: · Rad-Ø: 100mm · Ausstattung: Ablage mit Riffelgummi · Ausführung: Ablage neigbar bis 30°

Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 159,49*
€ 190,07*
4 Tage
1
€ 4,99*
ab € 160,07*
€ 190,07*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 160,21*
€ 190,67*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 160,99*
€ 190,83*
Lager 7051
1
€ 7,99*
ab € 179,04*
€ 211,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,59*
€ 251,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,37*
€ 249,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,93*
€ 240,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,02*
€ 232,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,04*
€ 213,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.