Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeschneidplatte WNMG 080404L-HP UNI35 PROMAT


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-6480006580
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     6480006580
EAN/GTIN:
     4015448617297
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form W
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte

Wendeschneidplatte WNMG 080404L-HP UNI35 PROMAT


für einen sehr leichten und weichen Schnitt für dünne lange Wellen und dünnwandiges Material ·
Weitere technische Eigenschaften d: 12,7mm · r: 0,4mm · d1: 5,16mm · s: 4,76mm · l: 8,69mm
Weitere Informationen:
ISO-Bezeichnung:
WNMG 080404L-HP
Marke:
PROMAT
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 6,40*
€ 8,28*
19 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,56*
€ 8,31*
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 7,99*
ab € 7,299*
€ 8,999*
52 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 6,90*
ab € 6,39*
€ 9,09*
Lager 7051
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 7,99*
ab € 8,55*
€ 10,50*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 10,50*
€ 12,50
pro Box
ab 20 Boxen
€ 10,42*
€ 12,40
pro Box
ab 50 Boxen
€ 9,65*
€ 11,48
pro Box
ab 100 Boxen
€ 9,28*
€ 11,04
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 8,55*
€ 10,17
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 8,55* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 105,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
6480006155
ab € 5,70*
Ähnlich
PROMAT
6480006577
ab € 6,39*
Ähnlich
PROMAT
6480005726
ab € 6,34*
Ähnlich
PROMAT
6480005724
ab € 6,36*
Ähnlich
PROMAT
6480006154
ab € 5,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.