Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1019229 Herst.-Nr.: 6480006155 EAN/GTIN: 4015448617273 |
| | |
|
| | |
| Wendeschneidplatte CCGT 09T304L-HP UNI35 PROMAT für einen sehr leichten und weichen Schnitt für dünne lange Wellen und dünnwandiges Material Weitere technische Eigenschaften: · d: 9,53mm · r: 0,4mm · d1: 4,4mm · s: 3,97mm · l: 9,7mm · Vorschub max.: 0,3 mm/U in Stahl / 0,23 mm/U in Rostfrei / 0,3 mm/U in Guss / 0,3 mm/U in NE-Metalle / 0,18 mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle · Vc max.: 210 m/min in Stahl / 125 m/min in Rostfrei / 195 m/min in Guss / 735 m/min in NE-Metalle / 60 m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle · Vc min.: 155 m/min in Stahl / 90 m/min in Rostfrei / 145 m/min in Guss / 230 m/min in NE-Metalle / 30 m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle · Schnitttiefe min.: 0,8 mm in Stahl / 0,8 mm in Rostfrei / 0,8 mm in Guss / 0,8 mm in NE-Metalle / 0,8 mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle · Schnitttiefe max.: 2 mm in Stahl / 1,5 mm in Rostfrei / 2 mm in Guss / 2 mm in NE-Metalle / 1,2 mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle · Vorschub min.: 0,14 mm/U in Stahl / 0,14 mm/U in Rostfrei / 0,14 mm/U in Guss / 0,14 mm/U in NE-Metalle / 0,14 mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle Weitere Informationen: | | Beschichtung: | TiN-beschichtet | ISO-Bezeichnung: | CCGT09T304L-HP | Sorte: | UNI35 | Drehrichtung: | links | WSP: | CCGT 09T3 | Marke: | PROMAT |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 10 | | pro Box | € 4,95* | ab € 5,72* | € 7,49* | | | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,92* | € 7,52* | | | | | 13 Tage | | | 10 | | pro Box | € 7,99* | ab € 6,485* | € 8,095* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | pro Box | € 5,99* | ab € 6,55* | € 8,16* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | pro Box | € 8,90* | ab € 6,559* | € 8,189* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 5,72* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen | Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 74,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|