Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh BE Safety 40 low Gr.9 (43) blau/citrus Mikrofaser/Textil S3


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4721000025
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     610009-9
EAN/GTIN:
     4044465332432
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Sicherheitsschuh BE Safety 40 low Größe 9 (43) blau/citrus Mikrofaser/Textil S3 HRO HI CI WR SRC ESD EN ISO 20345 HAIX


nach DIN EN ISO 20345:2011 · S3 HRO HI CI WR SRC · Obermaterial: Mikrofaser / Textil · extrem atmungsaktiv durch Gore Tex® Extended Innenfutter · Schafthöhe: 7,5 cm · HAIX® Composite Schutzkappe · metallfreie und flexible Durchtritthemmung · feuchtigkeitsableitende und dämpfende Einlage · antibakteriell · PU Dämpfungskeil sorgt für hervorragende Laufeigenschaften · Gummi/PU Laufsohle mit erhöhtem Abrollkomfort, nicht kreidend, rutschsicher · HAIX® Smart Lacing mit Schnürsenkeltasche – Vario Wide Fit System zum Regulieren der Weite · ESD · antistatisch · HAIX® CO System · Einlagenversorgung nach DGUV 112-191 · metallfrei ·
Weitere technische Eigenschaften Zehenschutzkappe: metallfrei · Zwischensohle: metallfrei · Ausführung: metallfrei, Gore-Tex · Norm: EN ISO 20345
Weitere Informationen:
Marke:
HAIX
Schuhweite:
11
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
€ 4,95*
ab € 100,39*
€ 127,29*
€ 4,90*
ab € 107,45*
€ 129,04*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 111,87*
€ 132,94*
3 Tage
14
€ 4,99*
ab € 116,23*
€ 135,89*
Lager 7051
14
€ 7,99*
ab € 130,74*
€ 152,09*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 152,09*
€ 180,99
pro Paar
ab 2 Paar
€ 150,03*
€ 178,54
pro Paar
ab 5 Paar
€ 141,86*
€ 168,81
pro Paar
ab 10 Paar
€ 136,23*
€ 162,11
pro Paar
ab 500 Paar
€ 130,74*
€ 155,58
pro Paar
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HAIX Group
610009-10
ab € 101,23*
Ähnlich
HAIX Group
610009-6
ab € 101,05*
Ähnlich
HAIX Group
610009-6,5
ab € 100,67*
Ähnlich
HAIX Group
610009-7
ab € 100,88*
Ähnlich
HAIX Group
610009-7,5
ab € 100,35*
Ähnlich
HAIX Group
610009-8
ab € 100,72*
Ähnlich
HAIX Group
610009-8,5
ab € 100,64*
Ähnlich
HAIX Group
610009-9,5
ab € 100,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.