Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh Amazon Gr.40 schwarz Leder S3 SRC ESD EN20345 U-POWER


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4720000460
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     SN20154-40
EAN/GTIN:
     8033546148242
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Sicherheitsschuh Amazon Größe 40 schwarz gemilltes Leder S3 SRC ESD EN ISO 20345 U.POWER


nach DIN EN ISO 20345:2011 · S3 ESD SRC · Obermaterial: weiches, gemilltes Leder, wasserabweisend · Leder-Futter · gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membrane · durchtrittsichere Save & Flex Brandsohle · ESD-Fußbett: durchgehend und anatomisch geformt · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Laufsohle · nach DGUV 112-191 · Weite 11 ·
Weitere technische Eigenschaften Zehenschutzkappe: Aluminium · Kategorie: II · Zwischensohle: metallfrei · Norm: EN ISO 20345
Weitere Informationen:
Marke:
U.POWER
Schuhweite:
11
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 70,85*
€ 86,46*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 70,78*
€ 86,52*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 72,85*
€ 88,21*
€ 5,95*
ab € 73,02*
€ 91,36*
Lager 7051
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 84,06*
€ 102,13*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 102,13*
€ 121,53
pro Paar
ab 2 Paar
€ 100,64*
€ 119,76
pro Paar
ab 5 Paar
€ 94,48*
€ 112,43
pro Paar
ab 10 Paar
€ 92,82*
€ 110,46
pro Paar
ab 500 Paar
€ 84,06*
€ 100,03
pro Paar
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
U-Power
SN20154 41
ab € 70,38*
Ähnlich
U-Power
SN20154 42
ab € 70,29*
Ähnlich
U-Power
SN20154 43
ab € 70,30*
Ähnlich
U-Power
SN20154 44
ab € 70,42*
Ähnlich
U-Power
SN20154 45
ab € 70,37*
Ähnlich
U-Power
SN20154 46
ab € 70,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.