Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerstiefel Bulls Gr.41 schwarz Leder S3 HRO HI WG SRC EN20345 U.POWER


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4720000251
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     SO10213-41
EAN/GTIN:
     8033546026922
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

Schweißerstiefel Bulls Größe 41 schwarz S3 HRO HI WG SRC EN ISO 20345 Leder U.POWER


nach DIN EN ISO 20345:2011 · S3 HRO HI WG SRC · Obermaterial: Schaft aus vollnarbigem Leder, wasserabweisend · Schweißerzunge mit Kevlar®-Garn · Wing Tex Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · gelochte Kunststoffkappe mit atmungsaktiver Membrane · Stahlzwischensohle · Ergo Dry Fußbett: durchgehendes, anatomisch geformtes PE Fußbett, antibakteriell und atmungsaktiv · hitzebeständige PU/Nitril-Laufsohle bis +300 °C · nach DGUV 112-191 · ohne Schnürung · Weite 11 · Kevlar® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma DuPont ·
Weitere technische Eigenschaften Zehenschutzkappe: Kunststoff · Kategorie: II · Zwischensohle: Stahl · Ausführung: ohne Schnürung · Norm: EN ISO 20345
Weitere Informationen:
Marke:
U.POWER
Schuhweite:
11
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 46,50*
€ 58,83*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 47,99*
€ 59,07*
4 Tage
9
€ 5,99*
ab € 51,00*
€ 62,21*
4 Tage
4
€ 4,79*
ab € 51,84*
€ 63,73*
Lager 7051
12
€ 7,99*
ab € 63,66*
€ 75,67*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 75,67*
€ 90,05
pro Paar
ab 2 Paar
€ 74,12*
€ 88,20
pro Paar
ab 5 Paar
€ 69,32*
€ 82,49
pro Paar
ab 10 Paar
€ 68,28*
€ 81,25
pro Paar
ab 20 Paar
€ 66,66*
€ 79,33
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 63,66*
€ 75,76
pro Paar
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
U-Power
SO10213 40
ab € 46,61*
Ähnlich
U-Power
SO10213 42
ab € 46,75*
Ähnlich
U-Power
SO10213 43
ab € 46,73*
Ähnlich
U-Power
SO10213 44
ab € 46,76*
Ähnlich
U-Power
SO10213 45
ab € 46,88*
Ähnlich
U-Power
SO10213 46
ab € 46,60*
Ähnlich
U-Power
SO10213 47
ab € 46,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.