Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose BW 290 Größe 46 kornblau PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4705040019
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     121046
EAN/GTIN:
     4030913121468
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Maler Latzhose
Malerlatzhose

Latzhose BW 290 Größe 46 kornblau PLANAM


100 % Baumwolle, ca. 290 g/m² · einlauffest nach DIN EN ISO 6330 · zusätzlich aufgesetzte Latztasche · 1 Gesäß- und Maßstabtasche · verstellbare Seitenschlitze · hochgezogenes Rückenteil mit solide konstruiertem elastischem Zwischenteil · Sicherheitsschnalle an den Trägern · UV Standard 801, Öko-Tex Standard 100 ·
Weitere technische Eigenschaften Stoffgewicht ca.: 290g/m² · Norm: DIN EN ISO 6330
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblau
Marke:
PLANAM
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 18,39*
€ 23,28*
8 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 17,95*
€ 23,29*
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 18,59*
€ 23,69*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,82*
€ 23,95*
Lager 7051
3
1
€ 7,99*
ab € 25,47*
€ 32,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0121048
ab € 17,90*
Ähnlich
Planam
0121050
ab € 17,97*
Ähnlich
Planam
0121052
ab € 17,89*
Ähnlich
Planam
0121054
ab € 17,86*
Ähnlich
Planam
0121056
ab € 19,76*
Ähnlich
Planam
0121058
ab € 19,67*
Ähnlich
Planam
0121060
ab € 19,60*
Ähnlich
Planam
0116024
ab € 14,92*
Ähnlich
Planam
0121024
ab € 17,96*
Ähnlich
Planam
0121025
ab € 17,95*
Ähnlich
Planam
0121026
ab € 17,92*
Ähnlich
Planam
0121027
ab € 17,89*
Ähnlich
Planam
0121028
ab € 17,98*
Ähnlich
Planam
0121029
ab € 17,95*
Ähnlich
Planam
0121042
ab € 17,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.