Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsmantel BW 290 Größe 60 kornblau PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4705039997
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     131060
EAN/GTIN:
     4030913131603
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Herrenkittel

Berufsmantel BW 290 Größe 60 kornblau PLANAM


100 % Baumwolle, ca. 290 g/m² · individuell für jede Arbeitsstelle · Kragen mit Revers · 2 Seitentaschen · 1 Brusttasche · 1 Innentasche · verdeckte Knopfleiste · Wechselknöpfe · Rückengurt · DIN 61535 ·
Weitere technische Eigenschaften Norm: DIN EN ISO 6330
Weitere Informationen:
Marke:
PLANAM
Farbe:
kornblau
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 18,54*
€ 24,60*
2 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 18,73*
€ 25,08*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 19,70*
€ 25,19*
1 Tag
3
1
€ 5,50*
ab € 20,56*
€ 26,40*
Lager 7051
3
1
€ 7,99*
ab € 26,71*
€ 33,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0131046
ab € 16,94*
Ähnlich
Planam
0131048
ab € 16,92*
Ähnlich
Planam
0131050
ab € 16,91*
Ähnlich
Planam
0131052
ab € 16,91*
Ähnlich
Planam
0131054
ab € 16,92*
Ähnlich
Planam
0131056
ab € 18,69*
Ähnlich
Planam
0131058
ab € 18,67*
Ähnlich
Planam
0132024
ab € 16,89*
Ähnlich
Planam
0131102
ab € 16,98*
Ähnlich
Planam
0131106
ab € 16,94*
Ähnlich
Planam
0131110
ab € 16,92*
Ähnlich
Planam
0131024
ab € 16,90*
Ähnlich
Planam
0131025
ab € 16,91*
Ähnlich
Planam
0131026
ab € 16,91*
Ähnlich
Planam
0131027
ab € 16,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.