Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rallyekombi BW 290 Größe 48 kornblau 290 g/m² PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4705039981
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     126048
EAN/GTIN:
     4030913126487
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall

Rallyekombi BW 290 Größe 48 kornblau 290 g/m² PLANAM


100 % Baumwolle, ca. 290 g/m² · Baumwolle – optimal getunt · Umlegekragen · 2-Wege-Reißverschluss ca. 70 cm · 2 Brusttaschen · 2 aufgesetzte Seitentaschen · 1 Maßstabtasche · 2 Gesäßtaschen · 2 seitliche Durchgriffe · verstellbarer Gummizug im Rücken · verstellbare Fußweite an den Beinen · verstellbare Ärmelbündchen · DIN 61535 ·
Weitere technische Eigenschaften Stoffgewicht ca.: 290g/m² · Norm: DIN EN ISO 6330
Weitere Informationen:
Marke:
PLANAM
Farbe:
kornblau
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 27,36*
€ 33,48*
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 26,59*
€ 33,49*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 28,14*
€ 34,46*
2 Tage
9
1
€ 4,95*
ab € 26,84*
€ 35,37*
Lager 7051
9
1
€ 7,99*
ab € 38,13*
€ 46,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,60*
€ 55,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,48*
€ 55,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,01*
€ 53,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,30*
€ 51,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,53*
€ 49,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0126102
ab € 26,71*
Ähnlich
Planam
0126106
ab € 26,77*
Ähnlich
Planam
0126110
ab € 26,54*
Ähnlich
Planam
0126024
ab € 26,58*
Ähnlich
Planam
0126025
ab € 26,64*
Ähnlich
Planam
0126026
ab € 26,61*
Ähnlich
Planam
0126027
ab € 26,63*
Ähnlich
Planam
0126028
ab € 26,61*
Ähnlich
Planam
0126029
ab € 26,75*
Ähnlich
Planam
0126042
ab € 26,72*
Ähnlich
Planam
0126044
ab € 26,73*
Ähnlich
Planam
0126062
ab € 29,19*
Ähnlich
Planam
0126064
ab € 29,26*
Ähnlich
Planam
0126090
ab € 26,58*
Ähnlich
Planam
0126094
ab € 26,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.