Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose Canvas 320 Gr.46 schwarz/schwarz 65% PES/35% CO PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4705039000
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2124046
EAN/GTIN:
     4030913039848
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Bundhose Canvas 320 Größe 46 schwarz/schwarz 65 % Polyester / 35 % Baumwolle PLANAM


65 % Polyester / 35 % Baumwolle · Canvas- Bindung · ca. 320 g/m² · Geweberückseite sehr atmungsaktiv, besonders strapazierfähig, einlauffest nach DIN EN ISO 6330 · Knietaschen aus Cordura® · 2 eingesetzte Beuteltaschen aus Cordura® · rechts doppelte Maßstabtaschen aus Cordura® · Reflexbiesen an den Tascheneingriffen und Taschenpatten · links Oberschenkeltasche mit Patte und Druckknöpfen, darauf aufgesetzte Handytasche · Gummizug im Bund · rechts 1 verstärkte Gesäßtasche · Rundbund mit 7 Gürtelschlaufen und Jeansknopf

dieser Artikel ist in Verbindung mit einem Planam Kniepolster als Knieschutz nach EN 14404 Typ 2 Stufe 1 zertifiziert ·
Weitere technische Eigenschaften Stoffgewicht ca.: 320g/m² · Kategorie: PSA-Kat. II · Ausführung: original Cordura® mit Original-Teflon™-Beschichtung · Norm: DIN EN ISO 6330
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/schwarz
Marke:
PLANAM
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 18,63*
€ 24,50*
2 Tage
18
1
€ 4,95*
ab € 18,78*
€ 24,97*
2 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 19,56*
€ 25,08*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 19,65*
€ 25,08*
Lager 7051
18
1
€ 7,99*
ab € 25,28*
€ 31,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2124102
ab € 18,52*
Ähnlich
Planam
2124106
ab € 18,59*
Ähnlich
Planam
2124110
ab € 18,64*
Ähnlich
Planam
2124024
ab € 18,55*
Ähnlich
Planam
2124025
ab € 18,58*
Ähnlich
Planam
2124026
ab € 18,60*
Ähnlich
Planam
2124027
ab € 18,55*
Ähnlich
Planam
2124028
ab € 18,67*
Ähnlich
Planam
2124029
ab € 18,57*
Ähnlich
Planam
2124042
ab € 18,59*
Ähnlich
Planam
2124044
ab € 18,54*
Ähnlich
Planam
2124062
ab € 20,51*
Ähnlich
Planam
2124064
ab € 20,56*
Ähnlich
Planam
2124090
ab € 18,55*
Ähnlich
Planam
2124094
ab € 18,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.