| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4702005020 Herst.-Nr.: 44-7300-M EAN/GTIN: 8718564522440 |
| | |
|
| | |
| Schweißerschutz-Jacke STEERSOtuff® Größe M 1 Stück WELDAS diese STEERSOtuff® Schweißerjacke trägt den state of the art design und hat die Industriestandard gesetzt · sie trägt alle Entwurfdetails der STEERSOtuff®-Lavabraun-Kollektion sowie eine große Lederinnentasche, regulierbaren Bund mit Druckverschlüssen an den Ärmeln · hergestellt aus erster Qualität · Spalt-Rind-Seitenleder mit einer minimum Stärke von 1 mm und den folgenden einmaligen Details: - Sport-Jacke mit schräg eingesetzter Schulter erlaubt mehr Körperbeweglichkeit · Rollkragen wehrt Spritzer während des Schweißens ab - der verstellbare Kragen ist gefüttert mit feuerhemmendem Baumwollsatin, hautfreundlich und schweißaufnehmbar · gefütterte obere Ärmel und Schulter sorgen für Tragekomfort und einfaches Ausziehen - Lederspritzerschutz an Frontleiste verhindert Spritzer · Doppellederverstärkung an Frontdruckknopfleiste verhindert das Aufspringen der Druckverschlüsse - alle Spannungspunkte sind genietet oder mit 2 Schichten Leder verstärkt · alle Nieten und Druckknöpfe sind zur Sicherheit stromisoliert - mit 5-fach Kevlar® vernäht Geprüft und zertifiziert durch TÜV (TÜV Rheinland) nach EN 11611:2015:Klasse 2/A1Certificate TÜV (TÜV Rheinland): TÜV BP 600412770001Test report TÜV (TÜV Rheinland): 21173205001 · Weitere technische Eigenschaften Länge: 76cm · Norm: EN ISO 11611:2007 Kl. 2/A1 Weitere Informationen: | | Marke: | WELDAS | Größe: | M |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 74,48* | € 88,28* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 74,05* | € 88,31* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 74,92* | € 88,72* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 75,64* | € 89,61* | | | | Lager 7051 | | | | | | € 7,99* | ab € 92,23* | € 109,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|