Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Kugelhahn VALVE LINE 6 mm 1/4 Innen-/Innengewinde DN 8 mm RIEGLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4588880610
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     115727
EAN/GTIN:
     4047322229036
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Hebelkugelhahn
Heizungskugelhahn

Mini-Kugelhahn VALVE LINE 6 mm 1/4 Innen-/Innengewinde DN 8 mm RIEGLER


Sandgestrahlte Ausführung ·
Weitere technische Eigenschaften Spindelabdichtung: NBR · Kugeldichtung: PTFE · L: 42,0mm · B: 28,0mm
Weitere Informationen:
Marke:
RIEGLER
DN:
8 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,37*
€ 3,25*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 2,29*
€ 3,35*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,30*
€ 3,36*
5 Tage
1
1
€ 4,30*
ab € 2,29*
€ 3,42*
Lager 7051
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,99*
ab € 4,44*
€ 5,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 57,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
373.33-E
ab € 3,78*
Ähnlich
Riegler
373.11-E
ab € 3,59*
Ähnlich
Riegler
373.02-E
ab € 2,28*
Ähnlich
Riegler
373.22-E
ab € 3,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.